Industriplast - JET GLIDE DL MIKRORØR 10/6MM - 39201020AF
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter:
6 mmAntall fiberoptiske rør:
6Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 6 mm
Antall fiberoptiske rør - 6
Armering - Uten
Farge på ytre kappe - Oransje
Ytre diameter - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7052358283348
Elnummer
2800848
Leverandørens varenummer
39201020AF
Typebeskrivelse
DL MIKROFIBERRØR
Indre diameter:
6 mm
Antall fiberoptiske rør:
6
Armering:
Uten
Farge på ytre kappe:
Oransje
Ytre diameter:
10 mm
Egnet for:
Utvendig
Metallfri:
Ja
Flammebestandig:
nei
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei


