Industriplast - JET GLIDE DL MIKRORØR 12/8MM - 39201220AF2K
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter:
8 mmAntall glassfiberrør:
8Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 8 mm
Antall glassfiberrør - 8
Armering - Uten
Farge på ytre kappe - Oransje
Ytre diameter - 12 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Jet Glide
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7052358285007
Elnummer
2800794
Leverandørens varenummer
39201220AF2K
Typebeskrivelse
DL MIKROFIBERRØR
Indre diameter:
8 mm
Antall glassfiberrør:
8
Armering:
Uten
Farge på ytre kappe:
Oransje
Ytre diameter:
12 mm
Metallfri:
Ja
Flammebestandig:
nei
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei


