Industriplast - JET GLIDE DL MIKRORØR 16/10MM - 392016DLAF
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter:
10 mmAntall fiberoptiske rør:
10Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 10 mm
Antall fiberoptiske rør - 10
Armering - Uten
Farge på ytre kappe - Oransje
Ytre diameter - 16 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Jet Glide
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7052358283379
Elnummer
2800846
Leverandørens varenummer
392016DLAF
Typebeskrivelse
DL MIKROFIBERRØR
Indre diameter:
10 mm
Antall fiberoptiske rør:
10
Armering:
Uten
Farge på ytre kappe:
Oransje
Ytre diameter:
16 mm
Egnet for:
Utvendig
Metallfri:
Ja
Flammebestandig:
nei
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei


