Industriplast - JET GLIDE DL MIKRORØR 7/3,5MM - 392007DLAF
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter:
3,5 mmAntall fiberoptiske rør:
3,5Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 3,5 mm
Antall fiberoptiske rør - 3,5
Armering - Uten
Farge på ytre kappe - Oransje
Ytre diameter - 7 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Jet Glide
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7052358285243
Elnummer
2800700
Leverandørens varenummer
392007DLAF
Typebeskrivelse
DL MIKROFIBERRØR
Indre diameter:
3,5 mm
Antall fiberoptiske rør:
3,5
Armering:
Uten
Farge på ytre kappe:
Oransje
Ytre diameter:
7 mm
Egnet for:
Utvendig
Metallfri:
Ja
Flammebestandig:
nei
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei