Industriplast - JET GLIDE SUB MIKRORØR 12/10MM - 39201012AF
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter:
9,6 mmAntall glassfiberrør:
10Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 9,6 mm
Antall glassfiberrør - 10
Armering - Uten
Farge på ytre kappe - Rød
Ytre diameter - 12 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Jet Glide
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7052358285731
Elnummer
2800703
Leverandørens varenummer
39201012AF
Typebeskrivelse
SUB MIKROFIBERRØR
Indre diameter:
9,6 mm
Antall glassfiberrør:
10
Armering:
Uten
Farge på ytre kappe:
Rød
Ytre diameter:
12 mm
Metallfri:
Ja
Flammebestandig:
nei
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei


