Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Industriplast - PE Kabelsplittrør 110 mm, 6 m - 3221-110

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Farge - Rød

  • Modell / utførelse - Stiv

  • Form - Glatt på ut- og innsiden

  • Ytre diameter - 110 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7052353221017

Elnummer

2800646

Leverandørens varenummer

3221-110

Typebeskrivelse

PE SPLITTRØR

Materiale:

Plast

Farge:

Rød

Modell / utførelse:

Stiv

Form:

Glatt på ut- og innsiden

Ytre diameter:

110 mm

Materialkvalitet:

PE (Polyetylen)

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Farge innvendig:

Rød

Kabelsplittrør kan benyttes dersom det er behov for å beskytte en allerede eksisterende kabel.