Industriplast - PP KABELRØR 110MM SN8 6M BLÅ - 3620-110BL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Blå
Modell / utførelse - Stiv
Form - Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter - 102,4 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7052358283218
Elnummer
2800663
Leverandørens varenummer
3620-110BL
Typebeskrivelse
PP KABELRØR
Materiale:
Plast
Farge:
Blå
Modell / utførelse:
Stiv
Form:
Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter:
102,4 mm
Ytre diameter:
110 mm
Materialkvalitet:
Polypropylen
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Indre farge rør:
Blå


