Industriplast - PP Kabelrør 125 mm, SN8, gods 4,6 mm, 6 m glatte - 3620-125

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Farge:

Rød

Indre diameter:

115,8 mm
Se tilgjengelige varianter104,2 mm
Se tilgjengelige varianter151,6 mm
Se tilgjengelige varianter46,2 mm
Se tilgjengelige varianter67 mm
Se tilgjengelige varianter71 mm

Ytre diameter:

125 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm
Se tilgjengelige varianter75 mm
Se tilgjengelige varianter110 mm
Se tilgjengelige varianter160 mm

Farge innvendig:

Rød

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Farge - Rød

  • Modell / utførelse - Stiv

  • Form - Glatt på ut- og innsiden

  • Indre diameter - 115,8 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7052353620049

Elnummer

2800644

Leverandørens varenummer

3620-125

Typebeskrivelse

PP KABELRØR

Materiale:

Plast

Farge:

Rød

Modell / utførelse:

Stiv

Form:

Glatt på ut- og innsiden

Indre diameter:

115,8 mm

Ytre diameter:

125 mm

Materialkvalitet:

Polypropylen

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Farge innvendig:

Rød

Kabelrør med standard ringstivhet, SN8. Tilfredsstiller krav til direkte forlegning i jord/grus/sand masser. Sertifisert etter standard - prNS2967.