Industriplast - PP Kabelrør for innstøpingsrør, 110 mm, 6 m glatt - 3620-110-I
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Farge:
RødIndre diameter:
104,2 mmYtre diameter:
110 mmFarge innvendig:
RødGrunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Rød
Modell / utførelse - Stiv
Form - Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter - 104,2 mm
Emballasje og betingelser
6 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7052353620124
Elnummer
2800627
Leverandørens varenummer
3620-110-I
Typebeskrivelse
PP KABELRØR
Materiale:
Plast
Farge:
Rød
Modell / utførelse:
Stiv
Form:
Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter:
104,2 mm
Ytre diameter:
110 mm
Materialkvalitet:
Polypropylen
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Farge innvendig:
Rød


