Industriplast - PP Kabelrør for innstøpingsrør, 160 mm, 6 m glatt - 3620-160-I
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Farge:
RødIndre diameter:
151,6 mmYtre diameter:
160 mmFarge innvendig:
RødGrunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Rød
Modell / utførelse - Stiv
Form - Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter - 151,6 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7052353620148
Elnummer
2800629
Leverandørens varenummer
3620-160-I
Typebeskrivelse
PP KABELRØR
Materiale:
Plast
Farge:
Rød
Modell / utførelse:
Stiv
Form:
Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter:
151,6 mm
Ytre diameter:
160 mm
Materialkvalitet:
Polypropylen
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Farge innvendig:
Rød


