Industriplast - PP Kabelrør (SN4), ytre diameter 75 mm, indre diameter 71 mm, gods 2 mm, 6 m glatt - 3620-75-IOR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter:
71 mmYtre diameter:
75 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Oransje
Modell / utførelse - Stiv
Form - Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter - 71 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Kabelvern rør, glatte
EAN/GTIN
7052358285120
Elnummer
2800992
Leverandørens varenummer
3620-75-IOR
Typebeskrivelse
2800992
Materiale:
Plast
Farge:
Oransje
Modell / utførelse:
Stiv
Form:
Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter:
71 mm
Ytre diameter:
75 mm
Materialkvalitet:
Polypropylen
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Indre farge rør:
Oransje


