Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Industriplast - PP KABELRØR 110MM SN8 ORANGE - 3620-110OR

KopierKopier
Industriplast - PP KABELRØR 110MM SN8 ORANGE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Farge - Oransje

  • Modell / utførelse - Stiv

  • Form - Glatt på ut- og innsiden

  • Indre diameter - 102,4 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7052358283195

Elnummer

2800658

Leverandørens varenummer

3620-110OR

Typebeskrivelse

PP KABELRØR

Materiale:

Plast

Farge:

Oransje

Modell / utførelse:

Stiv

Form:

Glatt på ut- og innsiden

Indre diameter:

102,4 mm

Ytre diameter:

110 mm

Materialkvalitet:

Polypropylen

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Indre farge rør:

Oransje

Kabelrør med standard ringstivhet, SN8. Tilfredsstiller krav til direkte forlegning i jord/grus/sand masser. Sertifisert etter standard - prNS2967.