Industriplast - PP KABELRØR 125MM SN8 ORANGE - 3620-125OR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Oransje
Modell / utførelse - Stiv
Form - Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter - 115,8 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7052358283225
Elnummer
2800664
Leverandørens varenummer
3620-125OR
Typebeskrivelse
PP KABELRØR
Materiale:
Plast
Farge:
Oransje
Modell / utførelse:
Stiv
Form:
Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter:
115,8 mm
Ytre diameter:
125 mm
Materialkvalitet:
Polypropylen
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Indre farge rør:
Oransje


