Industriplast - PP KABELRØR 50MM SN8 6M BLÅ - 3620-50BL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Blå
Modell / utførelse - Stiv
Form - Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter - 46,2 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7052358283133
Elnummer
2800642
Leverandørens varenummer
3620-50BL
Typebeskrivelse
PP KABELRØR
Materiale:
Plast
Farge:
Blå
Modell / utførelse:
Stiv
Form:
Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter:
46,2 mm
Ytre diameter:
50 mm
Materialkvalitet:
Polypropylen
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Indre farge rør:
Blå


