Industriplast - PP Kabelrør (SN4), ytre diameter 110 mm, indre diameter 104,2 mm, gods 2,9 mm, 6 m glatt - 3620-110-IYE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Gul
Modell / utførelse - Stiv
Form - Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter - 104,2 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7052358285038
Elnummer
2800630
Leverandørens varenummer
3620-110-IYE
Typebeskrivelse
2800630
Materiale:
Plast
Farge:
Gul
Modell / utførelse:
Stiv
Form:
Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter:
104,2 mm
Ytre diameter:
110 mm
Materialkvalitet:
Polypropylen
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Indre farge rør:
Gul
Kabelrør for innstøping. Røret har en ringstivhet som ikker er forenlig med direkte forlegning. Støpes i kabelkanal.


