Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Industriplast - PP Kabelrør (SN4), ytre diameter 110 mm, indre diameter 104,2 mm, gods 2,9 mm, 6 m glatt - 3620-110-IGR

KopierKopier
Industriplast - PP Kabelrør (SN4), ytre diameter 110 mm, indre diameter 104,2 mm, gods 2,9 mm, 6 m glatt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Farge - Grønn

  • Modell / utførelse - Stiv

  • Form - Glatt på ut- og innsiden

  • Indre diameter - 104,2 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7052358284994

Elnummer

2800633

Leverandørens varenummer

3620-110-IGR

Typebeskrivelse

2800633

Materiale:

Plast

Farge:

Grønn

Modell / utførelse:

Stiv

Form:

Glatt på ut- og innsiden

Indre diameter:

104,2 mm

Ytre diameter:

110 mm

Materialkvalitet:

Polypropylen

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Indre farge rør:

Grønn

Kabelrør for innstøping. Røret har en ringstivhet som ikker er forenlig med direkte forlegning. Støpes i kabelkanal.