Industriplast - PP STOLPERØR - 3625-40
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Svart
Modell / utførelse - Stiv
Form - Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter - 32 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052358284031
Elnummer
2800654
Leverandørens varenummer
3625-40
Typebeskrivelse
PP STOLPERØR
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Modell / utførelse:
Stiv
Form:
Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter:
32 mm
Ytre diameter:
40 mm
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Indre farge rør:
Svart


