Industriplast - RØRKUTTER FOR 50 MM RØR - 3297-50

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Rørdiameter fra/til:

1...50 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Rørdiameter fra/til - 1...50 mm

  • Egnet for kobber - nei

  • Egnet for stål - nei

  • Egnet for kunststoff - Ja

  • Lengde - 195 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7052353297029

Elnummer

2800891

Leverandørens varenummer

3297-50

Typebeskrivelse

RØRKUTTER

Rørdiameter fra/til:

1...50 mm

Egnet for kobber:

nei

Egnet for stål:

nei

Egnet for kunststoff:

Ja

Lengde:

195 mm

Egnet for aluminium:

nei

Egnet for rustfritt stål:

nei

Egnet for støpejernsrør:

nei

Egnet for flerlags komposittrør:

Ja

Med gradfjerner:

nei

Med hurtigjustering:

Ja

Teleskop:

nei

Rørverktøy som kutter rør med diameter til og med 50mm.