Industriplast - REDUKSJONSMUFFE 10/8 MIKRORØR - 3280-1008-R-EVO
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Overgang (Redus):
JaUtvendig rørdiameter anslutning 1:
10 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kobling
Overgang (Redus) - Ja
Utvendig rørdiameter anslutning 1 - 10 mm
Utvendig rørdiameter tilkobling 2 - 8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelvern rør, fiber
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7052358285410
Elnummer
2800604
Leverandørens varenummer
3280-1008-R-EVO
Typebeskrivelse
DL REDUKSJONSSKJØT MIKRORØR
Modell / utførelse:
Kobling
Overgang (Redus):
Ja
Utvendig rørdiameter anslutning 1:
10 mm
Utvendig rørdiameter tilkobling 2:
8 mm


