Industriplast - REDUKSJONSMUFFE 12/10 MIKRORØR - 3280-1210-R-EVO

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Overgang (Redus):

Ja

Utvendig rørdiameter anslutning 1:

12 mm
Se tilgjengelige varianter8 mm
Se tilgjengelige varianter10 mm
Se tilgjengelige varianter16 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter32 mm
Se tilgjengelige varianter40 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm

Utvendig rørdiameter tilkobling 2:

10 mm
Se tilgjengelige varianter7 mm
Se tilgjengelige varianter12 mm
Se tilgjengelige varianter14 mm
Se tilgjengelige varianter19 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter32 mm
Se tilgjengelige varianter40 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kobling

  • Overgang (Redus) - Ja

  • Utvendig rørdiameter anslutning 1 - 12 mm

  • Utvendig rørdiameter tilkobling 2 - 10 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7052358285434

Elnummer

2800606

Leverandørens varenummer

3280-1210-R-EVO

Typebeskrivelse

DL REDUKSJONSSKJØT MIKRORØR

Modell / utførelse:

Kobling

Overgang (Redus):

Ja

Utvendig rørdiameter anslutning 1:

12 mm

Utvendig rørdiameter tilkobling 2:

10 mm

Net.Fit Evolution reduksjonsmuffe er vanntett og sørger for en sikker og korrekt overgang mellom mikrofiberrør av forskjellige dimensjoner. Transparent midt-del sørger for visuell kontroll av korrekt skjøting. For direkte legging og monteres uten bruk av verktøy.