Industriplast - REDUKSJONSMUFFE 40/25 FIBERRØR - 3280-4025-R-TRANS

KopierKopier
Industriplast - REDUKSJONSMUFFE 40/25 FIBERRØR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Overgang (Redus):

Ja

Utvendig rørdiameter anslutning 1:

40 mm
Se tilgjengelige varianter8 mm
Se tilgjengelige varianter10 mm
Se tilgjengelige varianter12 mm
Se tilgjengelige varianter14 mm
Se tilgjengelige varianter16 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm

Utvendig rørdiameter tilkobling 2:

25 mm
Se tilgjengelige varianter7 mm
Se tilgjengelige varianter8 mm
Se tilgjengelige varianter10 mm
Se tilgjengelige varianter12 mm
Se tilgjengelige varianter14 mm
Se tilgjengelige varianter19 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter40 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kobling

  • Overgang (Redus) - Ja

  • Utvendig rørdiameter anslutning 1 - 40 mm

  • Utvendig rørdiameter tilkobling 2 - 25 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Modell / utførelse:

Kobling

Overgang (Redus):

Ja

Utvendig rørdiameter anslutning 1:

40 mm

Utvendig rørdiameter tilkobling 2:

25 mm

Perla reduksjonsmuffe er vanntett og sørger for en sikker og korrekt overgang mellom fiberrør av forskjellige dimensjoner. Muffen er blå med en svart midt-del. For direkte legging. OBS! På grunn av overgang til en ny produsent kan en tilsvarende muffe i oransje farge og en transparent midt-del forekomme i en overgangsfase