Industriplast - REDUKSJONSMUFFE 50/32 FIBERRØR - 3280-5032-R-TRANS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Overgang (Redus):
JaUtvendig rørdiameter anslutning 1:
50 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kobling
Overgang (Redus) - Ja
Utvendig rørdiameter anslutning 1 - 50 mm
Utvendig rørdiameter tilkobling 2 - 32 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052358285564
Elnummer
2800619
Leverandørens varenummer
3280-5032-R-TRANS
Typebeskrivelse
DL REDUKSJONSSKJØT FIBERRØR
Modell / utførelse:
Kobling
Overgang (Redus):
Ja
Utvendig rørdiameter anslutning 1:
50 mm
Utvendig rørdiameter tilkobling 2:
32 mm
Perla reduksjonsmuffe er vanntett og sørger for en sikker og korrekt overgang mellom fiberrør av forskjellige dimensjoner. Muffen er blå med en svart midt-del. For direkte legging. OBS! På grunn av overgang til en ny produsent kan en tilsvarende muffe i oransje farge og en transparent midt-del forekomme i en overgangsfase


