Industriplast - REDUKSJONSMUFFE 8/7 MIKRORØR - 3280-0807-R-EVO
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Overgang (Redus):
JaUtvendig rørdiameter anslutning 1:
8 mmUtvendig rørdiameter tilkobling 2:
7 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kobling
Overgang (Redus) - Ja
Utvendig rørdiameter anslutning 1 - 8 mm
Utvendig rørdiameter tilkobling 2 - 7 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelvern rør, fiber
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7052358285397
Elnummer
2800602
Leverandørens varenummer
3280-0807-R-EVO
Typebeskrivelse
DL REDUKSJONSSKJØT MIKRORØR
Modell / utførelse:
Kobling
Overgang (Redus):
Ja
Utvendig rørdiameter anslutning 1:
8 mm
Utvendig rørdiameter tilkobling 2:
7 mm


