Industriplast - Skjøtemuff for glatt rør 160 mm - 3280-160
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter:
160 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Andre
Indre diameter - 160 mm
Ytre diameter - 160 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052353280076
Elnummer
2800767
Leverandørens varenummer
3280-160
Typebeskrivelse
RØRSKJØT FOR 6M RØR
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Andre
Indre diameter:
160 mm
Ytre diameter:
160 mm
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Polert overflate:
nei
Overgang (Redus):
nei
Med gummipakning:
Ja
Skjøtemuffe sørger for korrekt og forsvarlig skjøting av glatte plastrør. De kan brukes på innstøpningsrør og rør for direkte forlegning.


