Industriplast - Skjøtemuff for glatt rør 110 mm - 3280-110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter:
110 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Andre
Indre diameter - 110 mm
Ytre diameter - 110 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelvern utstyr
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7052353280052
Elnummer
2800765
Leverandørens varenummer
3280-110
Typebeskrivelse
RØRSKJØT FOR 6M RØR
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Andre
Indre diameter:
110 mm
Ytre diameter:
110 mm
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Polert overflate:
nei
Overgang (Redus):
nei
Med gummipakning:
Ja


