Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Industriplast - Skjøtemuff for glatt rør 50 mm - 3280-50

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Indre diameter:

50 mm
Se tilgjengelige varianter75 mm
Se tilgjengelige varianter110 mm
Se tilgjengelige varianter125 mm
Se tilgjengelige varianter160 mm

Ytre diameter:

50 mm
Se tilgjengelige varianter75 mm
Se tilgjengelige varianter110 mm
Se tilgjengelige varianter125 mm
Se tilgjengelige varianter160 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Farge - Andre

  • Indre diameter - 50 mm

  • Ytre diameter - 50 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7052353280038

Elnummer

2800762

Leverandørens varenummer

3280-50

Typebeskrivelse

RØRSKJØT FOR 6M RØR

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Andre

Indre diameter:

50 mm

Ytre diameter:

50 mm

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

nei

Polert overflate:

nei

Overgang (Redus):

nei

Med gummipakning:

Ja

Skjøtemuffe sørger for korrekt og forsvarlig skjøting av glatte plastrør. De kan brukes på innstøpningsrør og rør for direkte forlegning.