Industriplast - SUB FIBERK. RØR 40MM 1500M OR - 322040x2,0OR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter:
36 mmAntall glassfiberrør:
36Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 36 mm
Antall glassfiberrør - 36
Armering - Uten
Farge på ytre kappe - Oransje
Ytre diameter - 40 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7052358283621
Elnummer
2800735
Leverandørens varenummer
322040x2,0OR
Typebeskrivelse
SUB FIBERKABELRØR 1x40MM
Indre diameter:
36 mm
Antall glassfiberrør:
36
Armering:
Uten
Farge på ytre kappe:
Oransje
Ytre diameter:
40 mm
Metallfri:
Ja
Flammebestandig:
nei
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei


