Industriplast - TREKKETRÅD AV ULSTRON - 3295-4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Polypropylen
Modell / utførelse - Tvunnet
Tykkelse - 4 mm
Lengde - 1000 m
Bruddstyrke - 2,452 kN
Emballasje og betingelser
1000 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7052358284024
Elnummer
2800773
Leverandørens varenummer
3295-4
Typebeskrivelse
TREKKETRÅD
Materiale:
Polypropylen
Modell / utførelse:
Tvunnet
Tykkelse:
4 mm
Lengde:
1000 m
Bruddstyrke:
2,452 kN
Elastisk:
nei
Farge:
Andre
Farge på bånd / stripe:
Andre
Hulflettet, myk Ulstron trekketråd. Tråden har god flytevne.


