Industriplast - Varselnett uten tråd, 10cm bredde. Rull à 500meter. Merket med 'OBS KABEL' - 4232-100R
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Tekst / symbol
Bokstavelig avtrykk - Andre
Språk på avtrykk - Norsk
Farge - Rød
Lengde - 500 m
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Kabelvern, markering
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7052358285748
Elnummer
2800909
Leverandørens varenummer
4232-100R
Typebeskrivelse
VARSELNETT
Påtrykt:
Tekst / symbol
Bokstavelig avtrykk:
Andre
Språk på avtrykk:
Norsk
Farge:
Rød
Lengde:
500 m
Gjennomsiktig:
nei
Materiale:
Andre
Selvklebende:
nei
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
Ja
Detektbar:
nei
Bredde:
100 mm


