Ingeniørfirma Knut J. Bø - FRONTDEKSEL SVART MURO-STYLE FB120H
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebehandling - Belagt (coated)
Nominell kanaldiameter - 125 mm
Tilkobling - Andre
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8016510017713
Elnummer
4910815
Leverandørens varenummer
FB120H
Typebeskrivelse
4910815
Materiale
Plast
Overflatebehandling
Belagt (coated)
Nominell kanaldiameter
125 mm
Tilkobling
Andre
Materialkvalitet
Andre
Hjelpedeksel
Nei
Tilleggsdeksel i svart farge for Muro-Style 120MHT/MHY