Ingeniørfirma Knut J. Bø - FRONTDEKSEL SVART MURO-STYLE FB150
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebehandling - Belagt (coated)
Nominell kanaldiameter - 150 mm
Tilkobling - Andre
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8016510017690
Elnummer
4910813
Leverandørens varenummer
FB150
Typebeskrivelse
4910813
Materiale
Plast
Overflatebehandling
Belagt (coated)
Nominell kanaldiameter
150 mm
Tilkobling
Andre
Materialkvalitet
Andre
Hjelpedeksel
Nei
Tilleggsdeksel i svart farge for Muro-Style 150/B/T/DS