Ingeniørfirma Knut J. Bø - REC SMART D100/L600 VARMEGJENVINNER - Rec Smart D100/L600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230 V
Høyde - 355 mm
Bredde - 220 mm
Nettfrekvens - 50 Hz
Dybde - 140 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
REC Smart
EAN/GTIN
8016510006434
Elnummer
4910833
Leverandørens varenummer
Rec Smart D100/L600
Typebeskrivelse
4910833
Merkespenning:
230 V
Høyde:
355 mm
Bredde:
220 mm
Nettfrekvens:
50 Hz
Dybde:
140 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IPX4
Desentralisert varmegjenvinner for bruk i alle rom, 27 - 53 kbm/t, 230Vac - 50Hz, 8,3 - 28,3W, IPx4, kl. II, for kontinuerlig drift.


