Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

InspectorCam - InspectorCam, 3 meter, WiFi, IP67, 2mpixl, LED - CECC0124S01

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bøyelig

  • Lengde - 30000...30000 mm

  • Diameter kamerasonde - 8 mm

  • Med innebygd lampe - Ja

  • Avstandsmåling - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7090047560127

Elnummer

8801879

Leverandørens varenummer

CECC0124S01

Typebeskrivelse

8801879

Modell / utførelse:

Bøyelig

Lengde:

30000...30000 mm

Diameter kamerasonde:

8 mm

Med innebygd lampe:

Ja

Avstandsmåling:

nei

Videotekstgenerator:

Ja

Med minnefunksjon:

Ja

WiFi-kompatibel:

Ja

Video opptak:

Ja

Maks horisontal oppløsning, display:

720

Maks vertikal oppløsning, display:

1440

Med berøringsskjerm:

nei

USB-tilkobling:

nei

Vinklet kamera 90 grader:

Ja

Fremoverrettet kamera:

Ja

InspectorCam inspeksjonskamera har 3 meter semi-flexibel kabel, 8 mm linse, 2 megapixel/720p, Vanntett (ip67), kobles til mobil via Wifi-sender. Kompatibel med Apple/Androind samt PC og Mac. App for visning lastes ned gratis via Apple AppStore eller Google Play. Kommer med praktisk bæreveske.