Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Intercable - 1000V momentskralle 10-50 Nm - 131912

KopierKopier
Intercable - 1000V momentskralle 10-50 Nm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsstørrelse - 1/2"

  • Total lengde - 350 mm

  • Elektronisk - nei

  • Isolert - Ja

  • Med skala - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070873013110

Elnummer

8869355

Leverandørens varenummer

131912

Typebeskrivelse

8869355

Tilkoblingsstørrelse:

1/2"

Total lengde:

350 mm

Elektronisk:

nei

Isolert:

Ja

Med skala:

Ja

Hodebredde:

50 mm

Hodehøyde:

75 mm

Med signaltone:

nei

Egnet for forlenger:

Ja

Med forlenger:

nei

Lengde på forlenger:

0 mm

Skrutrekker modell:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Vekt:

1000 g

Justerbar momentskralle 1000V isolert?, for 1/2"?. Justertbart moment 10-50 Nm. Utførelse i kjent Intercable-kvalitet?. Produsert i legert og herdet stål. Ubegrenset rotasjon mot klokkeretningen. Tykk isolasjon for proffbruk. Når innstilt moment oppnås, knekker skrallehodet sideveis, dette både føles og høres. Kan anvendes på alle typer skrutrekkerhoder. Justeringstoleranse kan være ± 10% av den nominelle verdien. Vennligst les bruksanvisningen nøye. Dimensjon 75 x 350 mm. Vekt 1000 g.?