Intercable - 6-kant lang 6mm L75mm 1000V - 1506106
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/2"
Dimensjon - 6 mm
Lengde - 135 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Diameter - 25 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873013042
Elnummer
8869328
Leverandørens varenummer
1506106
Typebeskrivelse
8869328
Tilkoblingsstørrelse:
1/2"
Dimensjon:
6 mm
Lengde:
135 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Diameter:
25 mm
1000V isolert 6-kantpipe med HEX hanntilkobling 1/2". 75 mm lengde på ytterste del. 4-kanttilkobling i samsvar med ISO1174 DIN3120 standard.


