Intercable - 6-kantnøkkel 10mm 1000V - 116310
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastnøkkelbredde - 10 mm
Modell / utførelse - Rettvinklet
Total lengde - 120 mm
Med hull - nei
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873014810
Elnummer
8810355
Leverandørens varenummer
116310
Typebeskrivelse
VERKTØY
Fastnøkkelbredde:
10 mm
Modell / utførelse:
Rettvinklet
Total lengde:
120 mm
Med hull:
nei
Isolert:
Ja
Lengde korte ben:
50 mm
Lengde langt skaft:
120 mm
Med kulehode:
nei
Tyverisikret modell:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja


