Intercable - 6-kantnøkkel 8mm 1000V - 116308
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastnøkkelbredde - 8 mm
Modell / utførelse - Rettvinklet
Total lengde - 120 mm
Med hull - nei
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873014803
Elnummer
8810354
Leverandørens varenummer
116308
Typebeskrivelse
VERKTØY
Fastnøkkelbredde:
8 mm
Modell / utførelse:
Rettvinklet
Total lengde:
120 mm
Med hull:
nei
Isolert:
Ja
Lengde korte ben:
45 mm
Lengde langt skaft:
120 mm
Med kulehode:
nei
Tyverisikret modell:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Verktøy av høy kvalitet for everk.