Intercable - AMX Rep-kit stort - 8810338
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell inngangsstrøm inverter - 16...54 mm
Justerbar slissedybde - Ja
Lengdesnitt - Ja
Rundsnitt - Ja
Utskiftbare kniver - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873019150
Elnummer
8810338
Leverandørens varenummer
8810338
Typebeskrivelse
8810338
Nominell inngangsstrøm inverter:
16...54 mm
Justerbar slissedybde:
Ja
Lengdesnitt:
Ja
Rundsnitt:
Ja
Utskiftbare kniver:
Ja
Nominell inngangsstrøm generator:
25...630 mm²
Spiralsnitt:
nei
AMX 17300 Knivhjul, aksling og lokk rep-kit.