Intercable - Bærestropp TG2 - TG2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruksjon/betjening - Andre
Passer for maks kabeldiameter - 0 mm
Maks. kabeltverrsnitt - 0 mm²
Utskiftbart skjærehode - Ja
Antall poler hovedtilkobling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873014735
Elnummer
8810336
Leverandørens varenummer
TG2
Typebeskrivelse
VERKTØY
Konstruksjon/betjening:
Andre
Passer for maks kabeldiameter:
0 mm
Maks. kabeltverrsnitt:
0 mm²
Utskiftbart skjærehode:
Ja
Antall poler hovedtilkobling:
nei
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
nei
Antall ledninger (tråder):
nei
Egnet for ståltrådsarmering:
nei
Utskiftbare kuttebakker:
nei
Med avisoleringsfunksjon:
nei
Isolert:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
Andre
Med støtbeskyttelse:
nei