Intercable - Batteri 18V/1.5Ah f. CP700/STILO - RA20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Kapasitet - 2 Ah
Modell / utførelse - Litiumioner
Vekt - 680 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873019587
Elnummer
8869490
Leverandørens varenummer
RA20
Typebeskrivelse
8869490
Nominell spenning:
18 V
Kapasitet:
2 Ah
Modell / utførelse:
Litiumioner
Vekt:
680 g
Litium-Ion-batteri med høy ytelse for Intercable STILO hydrauliske kutte- og pressverktøy. Ekstra batteri.


