Intercable - Batteri hydraulisk presse AP130-H - AP130-H
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Kabelsko og -skjøter
Kompresjonsform - Universal (utskiftbare innsatser)
Tverrsnitt - 16...300 mm²
Konstruksjon/betjening - Hydraulisk, batteridrevet
Utbyttbar innsats - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873015435
Elnummer
8800450
Leverandørens varenummer
AP130-H
Typebeskrivelse
8800450
Egnet for:
Kabelsko og -skjøter
Kompresjonsform:
Universal (utskiftbare innsatser)
Tverrsnitt:
16...300 mm²
Konstruksjon/betjening:
Hydraulisk, batteridrevet
Utbyttbar innsats:
Ja
Lengde:
409 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
Ja
Antall medleverte innsatser:
0
Med automatisk retur:
Ja
Syklus tid:
3...8 s
Kompresjonskraft:
130...130 kN