Intercable - Batteridrevet kutteverktøy STILO S - STILO-S40
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruksjon/betjening - Hydraulisk, batteridrevet
Passer for maks kabeldiameter - 40 mm
Total lengde - 440 mm
Utskiftbart skjærehode - Ja
Egnet for flertrådet leder - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873019570
Elnummer
8869489
Leverandørens varenummer
STILO-S40
Typebeskrivelse
8869489
Konstruksjon/betjening:
Hydraulisk, batteridrevet
Passer for maks kabeldiameter:
40 mm
Total lengde:
440 mm
Utskiftbart skjærehode:
Ja
Egnet for flertrådet leder:
Ja
Egnet for fintrådet leder:
Ja
Utskiftbare kuttebakker:
Ja
Med avisoleringsfunksjon:
nei
Isolert:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
2-komponents
Med støtbeskyttelse:
nei