Intercable - Bevegelig bald for HSI45 - 8869480
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Formen på bladet - Rund
Egnet for - Kabelsaks
Avbrytbart knivblad - nei
Riflet egg - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873019068
Elnummer
8869480
Leverandørens varenummer
8869480
Typebeskrivelse
8869480
Materiale:
Stål
Formen på bladet:
Rund
Egnet for:
Kabelsaks
Avbrytbart knivblad:
nei
Riflet egg:
nei
Bevegelig blad for HSI45
ProduktbladPDF


