Intercable - Elektrikersaks med slire - 16020-F1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruksjon/betjening - Mekanisk, enhånds
Passer for maks kabeldiameter - 16 mm
Maks. kabeltverrsnitt - 50 mm²
Total lengde - 150 mm
Utskiftbart skjærehode - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873015428
Elnummer
8800469
Leverandørens varenummer
16020-F1
Typebeskrivelse
8800469
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk, enhånds
Passer for maks kabeldiameter:
16 mm
Maks. kabeltverrsnitt:
50 mm²
Total lengde:
150 mm
Utskiftbart skjærehode:
nei
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
Ja
Utskiftbare kuttebakker:
nei
Med avisoleringsfunksjon:
nei
Isolert:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
2-komponents
Med støtbeskyttelse:
nei


