Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Intercable - Fast momentnøkkel 12 Nm 1000V - AC3812

KopierKopier
Intercable - Fast momentnøkkel 12 Nm 1000V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Firkant - 12,5 mm (1/2")

  • Lengde - 154 mm

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070873019532

Elnummer

8869354

Leverandørens varenummer

AC3812

Typebeskrivelse

8869354

Firkant:

12,5 mm (1/2")

Lengde:

154 mm

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

1000V-isolert momentnøkkel med galvanisk skille. Begrensningsbryter for moment i samsvar med EN 6789. Lås for enhåndbetjening. 4-kanttilkobling i samsvar med ISO1174 DIN3120 i størrelse 1/2". Isolasjon ihht EN 60900. Galvanisk isolasjon.