Intercable - Fastnøkkel 10 mm 1000V - 151310
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ensidig nøkkel - Ja
Nøkkelstørrelse liten - 0 mm
Nøkkelstørrelse stor - 10 mm
Lengde - 110 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873014322
Elnummer
8810348
Leverandørens varenummer
151310
Typebeskrivelse
8810348
Ensidig nøkkel:
Ja
Nøkkelstørrelse liten:
0 mm
Nøkkelstørrelse stor:
10 mm
Lengde:
110 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Rettvinklet nøkkel:
Ja
Hodebredde liten:
0 mm
Hodehøyde liten:
0 mm
Egnet for dreiehåndtak:
nei
Med dreiehåndtak:
nei
Konisk håndtak:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Kunststoffbelagt