Intercable - Fastnøkkel 15 mm 1000V - 151315

KopierKopier
Intercable - Fastnøkkel 15 mm 1000V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ensidig nøkkel - Ja

  • Nøkkelstørrelse liten - 0 mm

  • Nøkkelstørrelse stor - 15 mm

  • Lengde - 150 mm

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070873014346

Elnummer

8810376

Leverandørens varenummer

151315

Typebeskrivelse

8810376

Ensidig nøkkel:

Ja

Nøkkelstørrelse liten:

0 mm

Nøkkelstørrelse stor:

15 mm

Lengde:

150 mm

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Rettvinklet nøkkel:

Ja

Hodebredde liten:

0 mm

Hodehøyde liten:

0 mm

Egnet for dreiehåndtak:

nei

Med dreiehåndtak:

nei

Konisk håndtak:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Kunststoffbelagt

1000V-isolert fastnøkkel for proffbruk. I herdet, legert stål. Dyppet støtsikker isolasjon.