Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Intercable - Fastnøkkel 17 mm 1000V - 151317

KopierKopier
Intercable - Fastnøkkel 17 mm 1000V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ensidig nøkkel - Ja

  • Nøkkelstørrelse liten - 0 mm

  • Nøkkelstørrelse stor - 17 mm

  • Lengde - 161 mm

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070873014353

Elnummer

8810377

Leverandørens varenummer

151317

Typebeskrivelse

8810377

Ensidig nøkkel:

Ja

Nøkkelstørrelse liten:

0 mm

Nøkkelstørrelse stor:

17 mm

Lengde:

161 mm

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Rettvinklet nøkkel:

Ja

Hodebredde liten:

0 mm

Hodehøyde liten:

0 mm

Egnet for dreiehåndtak:

nei

Med dreiehåndtak:

nei

Konisk håndtak:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Kunststoffbelagt

1000V-isolert fastnøkkel for proffbruk. I herdet, legert stål. Dyppet i støtsikker isolasjon.