Intercable - Festeskrue til AIS1719 - 17197
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell inngangsstrøm inverter - 16...54 mm
Justerbar slissedybde - Ja
Lengdesnitt - Ja
Rundsnitt - Ja
Utskiftbare kniver - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873012861
Elnummer
8810403
Leverandørens varenummer
17197
Typebeskrivelse
8810403
Nominell inngangsstrøm inverter:
16...54 mm
Justerbar slissedybde:
Ja
Lengdesnitt:
Ja
Rundsnitt:
Ja
Utskiftbare kniver:
Ja
Nominell inngangsstrøm generator:
16...240 mm²
Spiralsnitt:
nei
Festeskrue til AIS1719