Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Intercable - Flattrekker bit 0,8 X 4 mm - 8810471

KopierKopier
Intercable - Flattrekker bit 0,8 X 4 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsstørrelse - 1/2"

  • Total lengde - 75 mm

  • Sportype - Skruspor

  • Bit-størrelse - 4 mm

  • Fastnøkkelbredde - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070873011871

Elnummer

8810471

Leverandørens varenummer

8810471

Typebeskrivelse

8810471

Tilkoblingsstørrelse:

1/2"

Total lengde:

75 mm

Sportype:

Skruspor

Bit-størrelse:

4 mm

Fastnøkkelbredde:

0 mm

Klingebredde:

4 mm

Tykkelse på klinge:

0,8 mm

Fjærkule feste:

Ja

Med hull:

nei

Egnet for slagtrekker:

nei

Tosidig:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Flattrekker bit 0,8 X 4 mm, 1000V isolert, kort spesialbit.